Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 21149115 Metall-Halogen-Lampe 39 W 3000 K 3000 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 21149115 Metall-Halogen-Lampe 39 W 3000 K 3000 lm
Philips 21149115 Metall-Halogen-Lampe 39 W 3000 K 3000 lm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27049958
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     21149115
EAN/GTIN:
     8711500211491
Suchbegriffe:
Entladungslampe GU6.5
Entladungslampe Sockel GU6.5
Halogenmetalldampflampe
entladungslampe gu6.5
Platz ist in der kleinste Nische: MASTERColour CDM-Tm Mini liefert mit seinen kleinen
Abmessungen funkelnd weißes Licht für eine attraktive Display- und Akzentbeleuchtung.
Der "Twist and Lock"-Sockel ermöglicht außerdem die einfache Installation in der Leuchte.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Quecksilbergehalt
2.7 mg
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Merkmale
Lampenleistung
39 W
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
3000 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
12000 h
Glühlampenform
Rohrförmig
Oberflächentyp
klar
Lichtfarbe
Warmweiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
13.3 mm
Höhe
52 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 12 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
20751715
ab € 28,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.