Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG A 590 A AL Steckdose Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG A 590 A AL Steckdose Aluminium
JUNG A 590 A AL Steckdose Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27050359
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     A590AAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Leitungsauslass
leitungsauslassabdeckung jung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Duroplast
Rahmen (Bereich)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Eingangsdurchmesser
13 mm
Weitere Suchbegriffe: abdeckung für leitungsauslass
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
A590AWW
ab € 8,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.