Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZK3EL24 Elektrische Verteilungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ZK3EL24 Elektrische Verteilungsplatine
Hager ZK3EL24 Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27050591
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZK3EL24
EAN/GTIN:
     3250617714099
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
63 A
Technische Details
Anzahl Fassungen
2
Unterstützte Positionierung
Indoor
Stromversorgung Eingangs Typ
Anschlussklemme
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Höhe
1050 mm
Weitere Suchbegriffe: komplettfeld hager, zählerfeld
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 461,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,52*
€ 638,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,26*
€ 634,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,70*
€ 618,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,14*
€ 597,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,68*
€ 549,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ZM15H
ab € 101,38*
Zubehör
Hager
ZY3XL
ab € 38,76*
Zubehör
Hager
KU9S10HZ
ab € 205,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.