Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG CD 590 LG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG CD 590 LG
JUNG CD 590 LG
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27050892
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD590LG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kompatible Produkte
501 U, 502 U, 503 U, 506 U, 507 U, 501-20 U, 506-20 U, 507-20 U, 502 TU, 506 TU, 507 TU, 531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U, 531-41 U
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
CD590
ab € 2,24*
Ähnlich
Jung
CD590BR
ab € 4,91*
Ähnlich
Jung
CD590GB
ab € 7,28*
Ähnlich
Jung
CD590GR
ab € 4,90*
Ähnlich
Jung
CD590PT
ab € 7,26*
Ähnlich
Jung
CD590SW
ab € 4,91*
Ähnlich
Jung
CD590WW
ab € 4,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.