Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit CS3P6TGAWY Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit CS3P6TGAWY Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Panduit CS3P6TGAWY Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27052302
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CS3P6TGAWY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung weiß
Oberschale Kit enthält x 80 Millimeter abgeschirmt 80 Millimeter x 55 Millimeter mit Glasrand 3-55 Millimeter und drei schräg Oberschale einfügen Anschluss geschirmter Kategorie 6 Buchsen. Beschriftung und Deckung beinhaltet.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Produktdesign
Schraubenlos
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Höhe
80 mm
Dicke
21.3 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.