Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Klemmenmarkierung
>
Artikel
Wago 209-566 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-27052345
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
209-566
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
Durchführungsklemmenleiste
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblockmarker
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Gewicht
7.8 g
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Klemmenblockzubehörteile
Weitere Suchbegriffe:
Leiterplattenklemme
,
wago kontakttechnik klemmenmarkierung
,
zackband
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,724*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,634*
€ 3,13446
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,394*
€ 2,84886
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,324*
€ 2,76556
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,194*
€ 2,61086
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,064*
€ 2,45616
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,724*
€ 2,05156
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO Markierungskarte für DIN-Tragschiene
RS Pro
501695
ab € 13,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen