Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Video, TV
>
TV-Geräte
>
Empfangstechnik
>
Antennendose
>
Antennendoseabdeckung
>
Artikel
JUNG AL 2990 TV AN Anthrazit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-27052695
Hersteller:
Jung
Herst.-Nr.:
AL2990TVAN
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Antennendoseabdeckung
D-Subminiatur Abdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Anthrazit
Material
Aluminium
Buchsen-Typ
TV + Radio
Anzahl Fassungen
2
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Wandplatten & Schalterabdeckungen
Weitere Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
,
Tasterabdeckung
,
UAE Abdeckung
,
Zentralplatte
,
Zentralscheiben
,
Zentralstück
,
schalterabdeckung jung
,
schalterabdeckung
,
schalterabdeckung antrazit
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,47*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JUNG AL 2990 TV Aluminium
Jung
AL2990TV
ab € 8,52*
Ähnlich
JUNG ES 2990 TV Edelstahl
Jung
ES2990TV
ab € 8,53*
Ähnlich
JUNG LS 990 TV LG Grau
Jung
LS990TVLG
ab € 5,46*
Ähnlich
JUNG LS 990 TV SW Schwarz
Jung
LS990TVSW
ab € 5,45*
Ähnlich
JUNG LS 990 TV Weiß
Jung
LS990TV
ab € 3,06*
Ähnlich
JUNG LS990TVWW Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Jung
LS990TVWW
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen