Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SV 9661.320


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rittal SV 9661.320
Rittal SV 9661.320
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27053334
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9661.320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
Rack Zubehör
rittal rack zubehör
Geeignet für den Direkteinbau in Schaltschränke, Sammelschienenhalter 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 und 3073.000. PE/PEN-Kombinationen in Verbindung mit PE/PEN-Kombiwinkel und Anreihlasche E-Cu.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
6330 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
1165 mm
Merkmale
Produktfarbe
Kupfer
Gehäusematerial
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 85,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 211,04*
€ 251,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 209,96*
€ 249,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 202,67*
€ 241,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 194,53*
€ 231,49
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 170,54*
€ 202,94
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.