Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRUDER 2422 Spielzeugfahrzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRUDER 2422 Spielzeugfahrzeug
BRUDER 2422 Spielzeugfahrzeug
BRUDER 2422 Spielzeugfahrzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27053687
Hersteller:
     Bruder Spielwaren
Herst.-Nr.:
     2422
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Spielzeug-Fahrzeuge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
195 mm
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Merkmale
Produkttyp
Bagger-Modell
Produktfarbe
Gelb
Material
Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.