Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 750-643 Feldbus-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 750-643 Feldbus-Modul
Wago 750-643 Feldbus-Modul
Wago 750-643 Feldbus-Modul
Wago 750-643 Feldbus-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27054637
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-643
EAN/GTIN:
     4045454394011
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Profibus Buskoppler
wago lichtmanagement
MP-Bus-Master
Die Busklemme 750-643 fungiert als Master für den MP-Bus (Multi Point Bus der Schweizer Firma Belimo) und erlaubt diesen in ein übergeordnetes Busnetz, wie z.B. ETHERNET oder LONWORKS®, zu integrieren. Der MP-Bus dient zur Steuerung von Stellantrieben im HLK-Bereich, für Klappen, Regelventile und VAV-Volumenstromregler. Eine zusätzliche Produktreihe mit MP-Bus Anschluss ist das Fensterlüftungssystem FLS von Belimo (MP-Bus-Anschluss der Belimo-Antriebe siehe Dokumentation Belimo).

Geräte mit MP-Bus-Anschluss, z.B. die Belimo-MFT-Antriebsserie, sind über eine Busleitung mit übergeordneten Steuerungen kommunikationsfähig. Die Antriebe verfügen über eigene Anschlüsse für aktive und passive Sensoren (Temperatur, Feuchte, sowie Schalter ON/OFF), die so ebenfalls per MP-Bus abgefragt werden können. Ein MP-Bus-Master, d.h. die WAGO-Busklemme, kann über eine gemeinsame Busleitung bis zu 8 Slaves (Antriebe) + 8 Sensoren (pro Slave 1 Sensor anschließbar) verwalten, was die Verkabelung (der Antriebe und Sensoren) erheblich reduziert (Leitungslängen von MP-Busleitungen siehe Dokumentation* Belimo). *Dokumentation in Deutsch und Englisch erhältlich.

Zur speziellen Parametrierung der Belimo-Antriebe kann an die Klemme ein Parametriergerät von Belimo angeschlossen werden (Handbediengerät oder Belimo-PC-Tool). Hierfür dient der Enable-Handheld-Kontakt. Wird an diesem Kontakt das externe Parametriergerät angeschlossen (oder einfach die +24 V), schaltet die Klemme ihre MP-Bus-Kommunikation ab.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
69.8 mm
Gewicht
50.474 g
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
24 V
Stromverbrauch (intern)
15 mA
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Befestigungstyp
DIN 35 × 15
Streifenlänge (max.)
9 mm
Brandlast
1.129 MJ
Entkopplung
0.5 kV
Drahtstärke AWG (max.)
14
AWG Drahtstärke (mind.)
28
Leiterbereich (min.)
0.08 mm²
Leiterbereich (max.)
2.5 mm²
Drahtklemmentyp
Käfigklemme
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Stoßfest
Ja
Vibrationsfest
Ja
Zertifizierung
CE EN 61000-6-3 EN 61000-6-2 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: profibus buskoppler
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,47*
€ 250,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,41*
€ 249,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,08*
€ 245,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,90*
€ 243,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,43*
€ 230,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,78*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,78*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,3152*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-100
ab € 2,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-303
ab € 326,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-304
ab € 325,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-310
ab € 326,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.