Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
HDC-Steckverbinder
>
Artikel
Weidmüller HDC-C-HD-BM0.14-0.37AG Drahtverbinder Silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-27057471
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
1651570000
EAN/GTIN:
4008190400248
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
HDC-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.73 g
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Kupfer
Kontaktwiderstand
4 mΩ
Lebensdauer (Zyklen)
500
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Drahtverbinder
Weitere Suchbegriffe:
weidmüller buchsenkontakt
,
crimpstecker
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3491*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,247*
€ 1,48393
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4691*
€ 0,55823
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3891*
€ 0,46303
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3791*
€ 0,45113
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3491*
€ 0,41543
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CTX CM 1.6/2.5
Weidmüller
9018490000
ab € 257,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen