Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG AC 582 MO Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG AC 582 MO Braun
JUNG AC 582 MO Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27059545
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AC582MO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
jung abdeckrahmen 2fach
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Material
Duroplast
Gewicht und Abmessungen
Breite
84 mm
Höhe
155 mm
Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen, 2fach rahmen jung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.