Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG AC 583 MO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG AC 583 MO
JUNG AC 583 MO
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27059931
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AC583MO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
jung abdeckrahmen 3fach
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Duroplast
Anzahl Fassungen
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
84 mm
Höhe
226 mm
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen, abdeckrahmen 3-fach
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.