Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖSLE 12780 Kartoffelstampfer Traditioneller Kartoffelstampfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RÖSLE 12780 Kartoffelstampfer Traditioneller Kartoffelstampfer
RÖSLE 12780 Kartoffelstampfer Traditioneller Kartoffelstampfer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27060320
Hersteller:
     Rösle
Herst.-Nr.:
     12780
EAN/GTIN:
     4004293127808
Suchbegriffe:
Kartoffel-Stampfer
Kartoffelstampfer
rösle kartoffelstampfer
kartoffel stampfer
Das Lochbild des zweiarmigen Kartoffelstampfers ermöglicht kraftschonendes Arbeiten. Der Handteller dient zum kräftigen Abdrücken beim Stampfen. Durch die planebene runde Fläche bleibt nichts am Kartoffelstampfer hängen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Traditioneller Kartoffelstampfer
Produktfarbe
Edelstahl
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Hängeschlaufe
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
260 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.