Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 0271080000 Anschlussblock Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller 0271080000 Anschlussblock Blau
Weidmüller 0271080000 Anschlussblock Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27063207
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0271080000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
weidmüller sak reihenklemme
reihenklemmen weidmüller
SAK-Reihe, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 16 mm², Schraubanschluss, blau
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Kabelquerschnitt
16 mm²
Betriebstemperatur
-50 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
57.5 mm
Höhe
50 mm
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0271160000
ab € 0,6442*
Zubehör
Weidmüller
0303660000
ab € 0,8837*
Zubehör
Weidmüller
0292500000
ab € 0,09522*
Zubehör
Weidmüller
1805490000
ab € 0,0647*
Zubehör
Weidmüller
1805520000
ab € 0,06454*
Zubehör
Weidmüller
1856750000
ab € 0,08309*
Zubehör
Weidmüller
1046350000
ab € 0,03737*
Zubehör
Weidmüller
0299600000
ab € 2,24279*
Zubehör
Weidmüller
0457600000
ab € 1,79705*
Zubehör
Weidmüller
0457700000
ab € 2,54*
Zubehör
Weidmüller
0471000000
ab € 0,9555*
Zubehör
Weidmüller
0470700000
ab € 0,3482*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.