Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 0269120000 Anschlussblock Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weidmüller 0269120000 Anschlussblock Gelb
Weidmüller 0269120000 Anschlussblock Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27063279
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0269120000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
SAK-Reihe, Prüftrenn-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Schraubanschluss, mittelgelb, Direktmontage
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Gelb
Kabelquerschnitt
6 mm²
Betriebstemperatur
-60 - 130 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Tiefe
52.5 mm
Höhe
65 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 491,865*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 9,8373* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 561,225*
€ 667,85775
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 548,895*
€ 653,18505
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 529,125*
€ 629,65875
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 516,105*
€ 614,16495
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 491,865*
€ 585,31935
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.