Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG AC 583 GL CH Champagner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG AC 583 GL CH Champagner
JUNG AC 583 GL CH Champagner
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27065105
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AC583GLCH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
jung abdeckrahmen 3fach
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Champagner
Material
Glas
Gewicht und Abmessungen
Breite
84 mm
Höhe
226 mm
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen, abdeckrahmen 3-fach
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,94*
€ 104,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,13*
€ 103,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,05*
€ 97,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,72*
€ 94,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.