Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 753-646 Feldbus-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 753-646 Feldbus-Modul
Wago 753-646 Feldbus-Modul
Wago 753-646 Feldbus-Modul
Wago 753-646 Feldbus-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27065133
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     753-646
EAN/GTIN:
     4045454778033
Suchbegriffe:
EIB-Bus-Modul
KNX-Busmodul
EIB-Schnittstelle
KNX-Schnittstelle
Die KNX/EIB/TP1-Busklemme 753-646 dient zur Anbindung an ein KNX/EIB/TP1-Netzwerk. Die Klemme unterstützt zwei unterschiedliche Funktionen:

1. Gerätemodus: Die Klemme ermöglicht die Anbindung der für die Gebäudeautomation relevanten programmierbaren Controller (*1) an ein KNX/TP1-Netzwerk. In einem KNX-Netzwerk stellt sich die Klemme als Standard-KNX-Gerät dar und wird über das Inbetriebnahmetool ETS Professional eingebunden. Die Klemme unterstützt maximal 253 Kommunikationsobjekte mit beliebigen DPTs, 254 Gruppenadressen und 254 Assoziationen. Die Programmierung der Applikation erfolgt über die Software WAGO-I/O-PRO CAA. Die Zuordnung von Daten aus dem Applikationsprogramm auf Gruppenadressen wird über ein ETS-PlugIn vorgenommen, welches in der WAGO-Produktdatenbank enthalten ist.

*1: Siehe www.wago.com: Dokumentation → WAGO I/O-SYSTEM 753 → Sonderklemmen → KNX/EIB/TP1-Klemme - Gerätemodus

2. Router-Modus: In Kombination des Controllers KNX IP 750-849 oder 750-889 mit der ersten gesteckten KNX/EIB/TP1-Klemme 753-646 wird das Gerät zu einem KNXnet/IP-Router. Die Umstellung der Klemme auf Router-Modus erfolgt automatisch. Ein Applikationsprogramm ist für den Betrieb im Router-Modus nicht erforderlich. Weitere am Controller KNX IP angereihte Klemmen werden von der Applikation im Gerätemodus angesprochen.

Der Stecker der Serie 753 mit intern gebrückten Kontakten (3/7 und 4/8) ist im Lieferumfang enthalten.

Für den Betrieb der KNX/EIB/TP1-Busklemme wird eine externe KNX-Spannungsversorgung und die ETS Professional benötigt.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Signalentdeckung
Eingang/Ausgang:
Abmessungen (BxTxH)
12 x 100 x 69 mm
Relative Luftfeuchtigkeit
0 - 95 %
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 274,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,72*
€ 350,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,21*
€ 346,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,90*
€ 343,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,76*
€ 326,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,43*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,522*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
288-824
ab € 32,41*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-306
ab € 326,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-337
ab € 247,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-338
ab € 245,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.