Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Schaltschrank
>
Flanschplatte
>
Artikel
Hager ZH54C1N Elektrische Verteilungsplatine
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-27066214
Hersteller:
Hager
Herst.-Nr.:
ZH54C1N
EAN/GTIN:
3250617624183
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Komplettfeld
Zählerfeld
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
63 A
Technische Details
Anzahl Fassungen
1
Unterstützte Positionierung
Indoor
Stromversorgung Eingangs Typ
Anschlussklemme
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
1350 mm
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Schaltkästen & Zubehör
>
Elektrische Verteilungsplatinen
Weitere Suchbegriffe:
Zählertafel
,
komplettfeld hager
,
zählerfeld
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 240,10*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,60*
€ 339,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,80*
€ 336,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,32*
€ 325,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,25*
€ 319,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,10*
€ 285,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager ZY3XL Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Hager
ZY3XL
ab € 38,50*
Zubehör
Feinsicherungshalter Steckanschl 10x38mm Hut KU9S10HZ
Hager
KU9S10HZ
ab € 205,70*
Zubehör
Kanal universZ 450x30mm KU9K43HW
Hager
KU9K43HW
ab € 69,23*
Zubehör
Kanal universZ 450x60mm KU9K46HW
Hager
KU9K46HW
ab € 90,61*
Zubehör
Komplettset, universZ 1x Kanal 450x30mm KU9K43HES
Hager
KU9K43HES
ab € 6,81*
Zubehör
Komplettset, universZ 1x Kanal 450x60mm KU9K46HES
Hager
KU9K46HES
ab € 7,81*
Zubehör
Komplettset, universZ 1x Kanal 750x60mm KU9K76HES
Hager
KU9K76HES
ab € 10,41*
Zubehör
S-Klammern, universZ Bef. an BKE-AZ KU9K10H (VE40)
Hager
KU9K10H
ab € 19,95*
Zubehör
U-Klammern, universZ Bef. an Zählerkreuz KU9K11H (VE40)
Hager
KU9K11H
ab € 19,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen