Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZL53W8N Elektrische Verteilungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ZL53W8N Elektrische Verteilungsplatine
Hager ZL53W8N Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27066379
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZL53W8N
EAN/GTIN:
     3250617713832
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Komplettfeld
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
63 A
Technische Details
Anzahl Fassungen
3
Unterstützte Positionierung
Indoor
Stromversorgung Eingangs Typ
Anschlussklemme
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Gewicht und Abmessungen
Breite
750 mm
Höhe
1350 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 877,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 995,98*
€ 1.185,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 982,28*
€ 1.168,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 943,74*
€ 1.123,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 916,16*
€ 1.090,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 877,91*
€ 1.044,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
Y12ST
ab € 45,25*
Zubehör
Hager
KU9S10HE
ab € 20,69*
Zubehör
Hager
KU9S40SBE
ab € 24,88*
Zubehör
Hager
KU9S40SBZ
ab € 250,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.