Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZL3EL26N Elektrische Verteilungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ZL3EL26N Elektrische Verteilungsplatine
Hager ZL3EL26N Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27066403
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZL3EL26N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Komplettfeld
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
63 A
Technische Details
Anzahl Fassungen
3
Unterstützte Positionierung
Indoor
Stromversorgung Eingangs Typ
Anschlussklemme
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Gewicht und Abmessungen
Breite
750 mm
Höhe
1050 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 832,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 938,15*
€ 1.116,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 933,26*
€ 1.110,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 897,86*
€ 1.068,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 870,50*
€ 1.035,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 832,65*
€ 990,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.