Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech KVM KS-3104 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech KVM KS-3104 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Inter-Tech KVM KS-3104 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Inter-Tech KVM KS-3104 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Inter-Tech KVM KS-3104 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Inter-Tech KVM KS-3104 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Inter-Tech KVM KS-3104 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Inter-Tech KVM KS-3104 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Inter-Tech KVM KS-3104 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27073262
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887163
EAN/GTIN:
     4260133127883
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
KVM Switch KVM KS-3104

Der KVM KS-3104 ist ein professioneller 4-Port KVM-Switch. Er findet vornehmlich in Serverschränken Anwendung wo mehrere Server installiert sind, die durch die integrierte Umschaltungsmöglichkeit zentral über den KVM KS-3104 mit einer Tastatur, Maus und einem Monitor bedient werden können.

Der integrierte Passwortschutz verhindert dabei den Zugriff auf Tastatur und Monitor und sichert somit Ihre Server zusätzlich gegen unbefugte Bedienung ab.

Der Anschluss des KVM erfolgt per RJ45, über handelsübliche Netzwerkkabel (Cat.5e oder höher, max. 60m), und auf der Computerseite über die 4 mitgelieferten Dongle via VGA- und USBAnschluss.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
KVM
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Rackmontageset
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
465 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
3170 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
432 mm
Tiefe
156 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
1980 g
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
LED-Anzeigen
Ja
Kurzbefehle
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
120000 h
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsstrom
0.35 A
Ausgangsspannung
9 V
Ausgangsstrom
1 A
Externes Netzteil
Ja
Leistungen
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Scanning interval
1,3,4,5,8,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,70,80,90,99,100,240,250,255 s
DDC/DDC2 unterstützt
Ja
Maximaler Arbeitsabstand
60 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
4
Tastatur Porttyp
USB, PS/2
Maus-Porttyp
USB, PS/2
Video Porttyp
VGA
Konsolenanschluss
PS/2, USB A, VGA (D-Sub)
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB-Stecker
USB Typ-A
Anzahl PS/2 Anschlüsse
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,09*
€ 270,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,42*
€ 267,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,29*
€ 259,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,03*
€ 254,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,72*
€ 234,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Inter-Tech
88887307
ab € 48,65*
Zubehör
Inter-Tech
88887308
ab € 51,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.