Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG AS 584 BF WW Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG AS 584 BF WW Weiß
JUNG AS 584 BF WW Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27073711
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AS584BFWW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
jung abdeckrahmen 4fach
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Thermoplast
Anzahl Fassungen
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
80.5 mm
Höhe
293.5 mm
Weitere Suchbegriffe: 4fach rahmen, 4 fach rahmen weiß
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.