Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2002-7114 Anschlussblock Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2002-7114 Anschlussblock Blau
Wago 2002-7114 Anschlussblock Blau
Wago 2002-7114 Anschlussblock Blau
Wago 2002-7114 Anschlussblock Blau
Artikel-Nr.:
     1788-WAG000000549
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-7114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
wago reihenklemme blau
reihenklemmen wago
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Stromstärke
32 A
Kabelstück (AWG)
22 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.25 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
4 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.2 mm
Tiefe
56.6 mm
Höhe
37.7 mm
Energie
Nennspannung
250 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,1776*
€ 1,4876*
2 Tage
52
50
pro Stück
€ 4,98*
ab € 1,305*
€ 1,595*
3 Tage
190
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,27287*
€ 1,77287*
4 Tage
256
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,28*
€ 1,78*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,35*
€ 1,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,4876*
€ 1,77024
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3576*
€ 1,61554
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1776*
€ 1,40134
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 74,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-172
ab € 0,0819*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403/000-006
ab € 0,36793*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404/000-005
ab € 0,5096*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407/000-005
ab € 1,0156*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407/000-006
ab € 1,1458*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409/000-006
ab € 1,3628*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-435
ab € 0,7356*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-472
ab € 0,18693*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-473
ab € 0,34777*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-481
ab € 1,74235*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-482
ab € 1,90675*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2005-7300
ab € 0,17927*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 0,3047*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-191
ab € 0,1308*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.