Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖSLE 24112 Küchenschaumkelle Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RÖSLE 24112 Küchenschaumkelle Edelstahl
RÖSLE 24112 Küchenschaumkelle Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27074403
Hersteller:
     Rösle
Herst.-Nr.:
     24112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abseihlöffel
Schaum-Kelle
Schaum-Löffel
Schaumkelle
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
480 mm
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Materiallgriff
Edelstahl
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Hängender Ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.