Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 0294260000 Anschlussblock Beige


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weidmüller 0294260000 Anschlussblock Beige
Weidmüller 0294260000 Anschlussblock Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27074872
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0294260000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
SAK-Reihe, Prüftrenn-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 1.5 mm², Lötanschluss, beige, Direktmontage
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Beige
Kabelquerschnitt
1.5 mm²
Betriebstemperatur
-50 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.5 mm
Tiefe
40.5 mm
Höhe
58 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 477,17*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 4,7717* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 546,57*
€ 650,4183
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 540,10*
€ 642,719
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 516,91*
€ 615,1229
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 504,68*
€ 600,5692
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 477,17*
€ 567,8323
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.