Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Reihenklemmen
>
Durchgangsklemme
>
Artikel
Weidmüller 0395960000 Anschlussblock Beige
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-27074878
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
0395960000
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
SAK-Reihe, Doppelstock-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Schraubanschluss, Direktmontage
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Beige
Betriebstemperatur
-50 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
6 mm
Tiefe
52.5 mm
Höhe
50 mm
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Anschlussblöcke
Weitere Suchbegriffe:
reihenklemmen rot
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,04*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,73*
€ 12,7687
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,7576
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DEK 5/6 MC SDR
Weidmüller
1609830000
ab € 16,498*
Zubehör
DEK 5/6 MM WS
Weidmüller
2007120000
ab € 0,0364*
Zubehör
EW 35
Weidmüller
0383560000
ab € 0,424*
Zubehör
KISC M3X15/6 SAK2.5
Weidmüller
0359000000
ab € 0,12529*
Zubehör
QB 2 WI RA6 IS
Weidmüller
0482700000
ab € 0,4182*
Zubehör
QB 4 WI RA6 IS
Weidmüller
0482900000
ab € 0,5829*
Zubehör
STB 8.5/D4/2.3/M2.5 AKZ
Weidmüller
0215700000
ab € 0,24668*
Zubehör
WTW EN
Weidmüller
1058800000
ab € 1,71*
Zubehör
Klemmenmarkierung Nach Kundenwunsch DEK 5/6 MC SDR
Weidmüller
1609830000
€ 0,1176*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen