Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 1963130000 Drahtverbinder Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller 1963130000 Drahtverbinder Silber
Weidmüller 1963130000 Drahtverbinder Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27075184
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1963130000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Adapter
Modularstecker
RJ-45 Kupplung
RJ-45 Stecker
Bayonett Steckverbindersets gemäß IEC 61076-3-106 Var.1 (EtherNet/IP) RJ45 Einsatz in Metall inkl. RJ45 Einsatz
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Technische Details
Anschluss 1
RJ45
Anschluss 2
IDC
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
143.16 g
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Kabelstandard
Cat6a
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,38*
€ 88,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,93*
€ 51,0867
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,48*
€ 50,5512
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,84*
€ 46,2196
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1965690000
ab € 3,881*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.