Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2002-1611/1000-541 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2002-1611/1000-541 Anschlussblock Grau
Wago 2002-1611/1000-541 Anschlussblock Grau
Wago 2002-1611/1000-541 Anschlussblock Grau
Wago 2002-1611/1000-541 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27081776
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-1611/1000-541
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
Sicherungshalter
2-Leiter-Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshalter; für G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm; 12 … 30 V; mit Defektanzeige durch LED
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Stromstärke
6.3 A
Kabelstück (AWG)
22 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.25 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
4 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.2 mm
Tiefe
66.1 mm
Höhe
57.2 mm
Energie
Nennspannung
250 V
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,641*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,861*
€ 8,16459
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,641*
€ 6,71279
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-403
ab € 0,32*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-405
ab € 0,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-407
ab € 0,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-410
ab € 1,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-434
ab € 0,454*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-438
ab € 1,1316*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-440
ab € 1,48045*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-400
ab € 0,2532*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-611
ab € 1,1236*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-649
ab € 0,21273*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-992
ab € 0,272*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-406
ab € 1,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-406/020-000
ab € 1,12155*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-409
ab € 1,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-435
ab € 0,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.