Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUDORA Chicago


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HUDORA Chicago
HUDORA Chicago
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27083173
Hersteller:
     Hudora
Herst.-Nr.:
     71663
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Basketball-Anlagen
Basketball-Korb
Basketballkorb
basketballkorb
Outdoor Basketballständer für Kinder. Der transportable Ständer für Haus und Garten ist rollbar dank zwei Räder und höhenverstellbar von 206 bis 260 cm. Basketballbrett 90 x 60 cm, aus robustem ABS. Basketballkorb, bestehend aus pulverbeschichtetem Metallring in 1,6 cm Stärke und mit 45 cm Ringdurchmesser, mit Netzösen und 53 cm langem Netz. Metallstange in 50-58 mm Ø, pulverbeschichtet und mit zwei zusätzlichen Spannstangen am Standfuß befestigt. Sicherer Standfuß aus stabilem Vinyl. Wird für optimale Standsicherheit einfach mit Wasser oder Sand befüllt (ca. 60 l). Komplett mit allen nötigen Befestigungselementen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
2600 mm
Gewicht
15000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,92*
€ 107,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,87*
€ 105,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,57*
€ 100,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,80*
€ 97,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.