Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 4651 Premium Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 50 m Acryl, Zellulose Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA 4651 Premium Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 50 m Acryl, Zellulose Grau
TESA 4651 Premium Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 50 m Acryl, Zellulose Grau
TESA 4651 Premium Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 50 m Acryl, Zellulose Grau
TESA 4651 Premium Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 50 m Acryl, Zellulose Grau
TESA 4651 Premium Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 50 m Acryl, Zellulose Grau
Artikel-Nr.:
     3517A-65886894
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00538-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Beschreibbares Klebeband
tesaband® 4651 Premium
Kunststoffbeschichtetes Premium Gewebeband.

tesaband® 4651 ist ein leistungsstarkes Premium Gewebeband mit Kunststoffbeschichtung bestehend aus einem besonders hochwertigen 148 mesh Zellwollgewebeträger und einer Naturkautschukklebmasse.

Merkmale:
- Starke Klebkraft, auch auf rauen Untergründen;
- Hervorragende Reißkräfte;
- Flexibel und abriebfest;
- Wetter- und wasserfest sowie alterungsbeständig;
- Einfach beschriftbar und leicht handeinreißbar.

Hauptanwendung
- Farbliche Kennzeichnungen, Markierungen;
- Bündeln, Befestigen, Bandagieren, Verstärken, Abbinden und Fixieren;
- Verschließen von z.B. Verpackungen, Dosen, Hülsen;
- Abdichten von Bohrlöchern, Schlitzen, Öffnungen, Be- und Entlüftungskanälen;
- Geräusch- und Scheuerschutz Sockelband an Kühl- und Küchenschränken;
- Schutz bei scharfkantigen Gegenstände (Arbeitsschutz).
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Grau
Band-Zweck
Bündelung, Farbcodierung, Abdeckung, Isolierend, Kennzeichnung, Kennzeichnung, Schützend, Reparatur, Versiegelung, Verstärkung
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Material
Acryl, Zellulose
Geeignet für Oberflächen vom Typ
rau, weich
Adhäsion (Stahl)
30.15 oz/in
Von Hand abreißbar
Ja
Wasserfest
Ja
Abriebfest
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Breite
50 mm
Dicke
0.3 mm
Leistungen
Bruchdehnung
13 %
Temperaturbeständigkeit
130 °C
Zugfestigkeit
0.001 N/mm2
Lieferumfang
Anzahl
1
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
3
pro Stück
€ 5,46*
ab € 36,51334*
€ 43,91334*
1
pro Rolle
€ 4,70*
ab € 36,55*
€ 44,29*
1
pro Stück
€ 4,60*
ab € 29,30*
€ 44,51*
7 Tage
unbekannt
3
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 32,03*
€ 44,56*
8 Tage
unbekannt
3
pro Rolle
Frei Haus
ab € 31,91*
€ 47,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 43,91334*
€ 52,25687
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,73334*
€ 49,66267
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,18334*
€ 49,00817
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,59334*
€ 47,11607
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,51334*
€ 43,45087
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 131,74002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
60560000000
ab € 841,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.