Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager MCN113 Stromunterbrecher 1P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27092929
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MCN113
EAN/GTIN:
     3250614311147
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter 1 polig 6 ka
leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter 1 polig 6kA C-Charakteristik 13A 1 Modul
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.5 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
83 mm
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Stromabgabe
13 A
Sonstige Funktionen
Reihe von Modulen
1
Merkmale
Anzahl der Pole
1P
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter hager
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
LZ060
ab € 1,29*
Zubehör
Hager
MZ206
ab € 31,52*
Zubehör
Hager
MZN175
ab € 4,34*
Zubehör
Hager
K67H
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.