Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEHA H 604 T O.A. Elektroschalter Drehschalter 1P Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEHA H 604 T O.A. Elektroschalter Drehschalter 1P Metallisch
PEHA H 604 T O.A. Elektroschalter Drehschalter 1P Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27094183
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00933591
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieschalter
Rolladenschalter
Rollladen-Drehtaster 10 A 250 V~ mit 0-Stellung (Schraubanschluss), wahlweise als Taster oder Tast-/Rastschalter zu verwenden Taster 1-polig Achtung: Durch das Einsetzen des Arretierungsstücks innerhalb des Gerätes wird der Rastschalter zum Taster.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Nominale Stromabgabe
10 A
Merkmale
Typ
Drehschalter
Anzahl der Pole
1P
Produktfarbe
Metallisch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PEHA
00932291
ab € 17,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.