Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MR745 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 2600 mAh Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MR745 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 2600 mAh Weiß
MediaRange MR745 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 2600 mAh Weiß
MediaRange MR745 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 2600 mAh Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27103317
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR745
EAN/GTIN:
     4260283118939
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
mediarange powerbank
powerbank 2600mah
MediaRange Powerbanks sind Ihre idealen Begleiter für unterwegs. Egal ob für Smartphone, Tablet oder sonstige Geräte: Mit unseren leistungsstarken USB Powerbanks haben Sie Ihre zuverlässige Stromversorgung stets dabei.

Die kompakten und leichten Lithium-Ion-Akkus lassen sich per mitgeliefertem USB Ladekabel am Computer oder mit einem optionalen Netzgerät an der Steckdose aufladen und sind sofort einsatzbereit.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
0.8 A
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
1 A
Automatische Abschaltung
Ja
Energieschutzeigenschaften
Batterieentladung, Überlast
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 89 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 89 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
21 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
65 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
1
Produktfarbe
Weiß
Aufladekompatibilität
Universal
Gehäusematerial
Kunststoff
LED-Anzeigen
Status
Aufhängerloch
Ja
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2600 mAh
Aufladequelle
AC, USB
Akku-/Batteriespannung
5 V
Anzahl der Ladezyklen
500
Weitere Suchbegriffe: usb akku
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.