Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact PCV 5/ 7-GF-7,62 PCB Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact PCV 5/ 7-GF-7,62 PCB Grün
Phoenix Contact PCV 5/ 7-GF-7,62 PCB Grün
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000018156
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1720958
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 7, Rastermaß: 7,62 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
18.1 g
Merkmale
Stecker
PCB
Produktfarbe
Grün
Spannung
630 V
Stromstärke
41 A
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,2488*
€ 3,7088*
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,5647*
€ 3,9847*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,753*
€ 4,243*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,9166*
€ 4,4266*
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,9551*
€ 4,4651*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,7088*
€ 4,41347
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,2488*
€ 3,86607
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 185,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.