Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact PCV 5/ 9-GF-7,62 PCB Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact PCV 5/ 9-GF-7,62 PCB Grün
Phoenix Contact PCV 5/ 9-GF-7,62 PCB Grün
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000018158
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1720974
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 9, Rastermaß: 7,62 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
24.33 g
Merkmale
Stecker
PCB
Produktfarbe
Grün
Spannung
630 V
Stromstärke
41 A
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,1178*
€ 4,6278*
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,5303*
€ 5,0503*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 5,34*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,9884*
€ 5,5684*
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,0174*
€ 5,6274*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,6278*
€ 5,50708
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,1178*
€ 4,90018
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 231,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.