Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 1962910000 Drahtverbinder Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller 1962910000 Drahtverbinder Rot, Weiß
Weidmüller 1962910000 Drahtverbinder Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27109997
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1962910000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Steckverbinder
Simplex Steckverbinder
lwl steckverbinder
IE-Steckverbinder in IP20 für Kupfer- und Lichtwellenleiter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Technische Details
Technologie
multi-mode
Anschluss 1
SC
Anschluss 2
Crimp
Kabeltyp
Fibre
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
13 g
Merkmale
Produktfarbe
Rot, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.