Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 1963250000 Drahtverbinder Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller 1963250000 Drahtverbinder Silber
Weidmüller 1963250000 Drahtverbinder Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27110093
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1963250000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Adapter
LWL Steckverbinder
lwl adapter
Bayonett Steckverbindersets gemäß IEC 61076-3-106 Var.1 (EtherNet/IP) RJ45 Einsatz in Metall inkl. LC Einsatz
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Technische Details
Technologie
single-mode
Anschluss 1
LC
Kabeltyp
Fibre
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
147.6 g
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1965690000
ab € 3,881*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.