Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupus Electronics LUPUSET Videoüberwachungskit Kabelgebunden 4 Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lupus Electronics LUPUSET Videoüberwachungskit Kabelgebunden 4 Kanäle
Lupus Electronics LUPUSET Videoüberwachungskit Kabelgebunden 4 Kanäle
Lupus Electronics LUPUSET Videoüberwachungskit Kabelgebunden 4 Kanäle
Lupus Electronics LUPUSET Videoüberwachungskit Kabelgebunden 4 Kanäle
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27138659
Hersteller:
     Lupus-Electronics
Herst.-Nr.:
     13101
EAN/GTIN:
     k.A.
HDTV Videopaket - Plug and Play

Beinhaltet:

1 x LE800HD Nano + Zubehör
4 x LE138HD wetterfeste 720p Nachtsichtkameras mit Zubehör
4 x Kombileitungen (steckfertig)
1 x 1000GB 2.5 Zoll HDD

Wetterfeste HD Außenkamera mit Nachtsicht

Die LUPUSNIGHT - LE 138HD ermöglicht durch die neue HDTV Videotechnik Top-Bildqualität mit besonders kleinen Gehäusemaßen. Zusätzlich können im Gegensatz zur herkömmlichen HD-SDI Techik Kabellängen bis zu 300 Meter (RG59) verlegt werden. Besonderen Wert haben wir auf die Außentauglichkeit dieses kleinen Alleskönners gelegt: die integrierten IR-LED’s leuchten die Umgebung in der Nacht bis max. 30 Meter aus und durch die IP66 Schutzart ist sie auch vor widrigen Wettereinflüssen geschützt.

Plug and Play - HD über die bestehende CCTV Verkabelung

Die neue HD-Videotechnik überträgt bis zu 2 Megapixel über die herkömmliche CCTV-Infrastruktur mit Koaxialkabeln. Ein umständliches Umrüsten auf IP-Videoüberwachung mit Netzwerk-Kabel ist somit unnötig und spart enorm Kosten. Die Videobilder werden im Gegensatz zu der Netzwerkkameratechnik unkomprimiert und in Echtzeit übermittelt.

Aufzeichnung und Verwaltung der Überwachungsbilder

Die neuen HD Digitalrekorder zeichnen die Videobilder Ihrer neuen HD Kameras als auch Ihrer alten SDI Überwachungskameras zuverlässig zeitgesteuert oder bei Bewegung auf. Die zentrale Management Software ermöglicht den Zugriff auf multiple Rekorder als auch auf die Kameras und stellt diese dynamisch und flexibel auf allen verfügbaren Monitoren dar.

HDTV Recording at its best - Der neue LUPUSTEC LE 800 HD Nano

Der neue 4 Kanal HDTV-Rekorder LUPUSTEC LE - 800HD Nano: Hervorragende Auflösung, einfache Bedienung, keine Störgeräusche. Und ein superkleines Gehäuse wie man es von einem echten LE800 Nachfolger erwartet. Der neue LE800HD Nano zeichnet sich durch seine geringen Gehäusemaße von nur 19x13x3,5cm aus, ist flüsterleise (kein Lüfter) und verfügt dennoch über alle wichtigen Anschlüsse. Bis max. 4 Kameras zeichnet der neue Rekorder mit 720p-Auflösung in Echtzeit auf, bei FullHD (1080p) werden immer noch 15 Bilder pro Sekunde aufgenommen.

Software made in Germany: Nicht Lange-Suchen sondern Schnell-Finden

Das Wiedergabemenu ist in allen 3 Benutzeroberflächen gleich. Sie können direkt am Rekorder via Monitor zugreifen, via Webbrowser und via Client-Software. So ist die Bedienung einfach, da Sie sich lediglich mit einer Menüführung vertraut machen müssen und finden so schnell die Aufnahme, die Sie gerade suchen. Selbstverständlich können Sie auch mobil per Tablet oder Smartphone Ihre Livebilder und Ihre Aufnahmen abrufen. Das Wichtige stets im Blick, mit dem neuen HDTV-Rekorder LUPUSTEC - LE800 HD Nano.

Alle Einstellungen übersichtlich strukturiert

Auch in unserer HDTV Rekorder-Serie findet sich das übersichtliche, klar strukturierte Menu wieder, dass viele unserer Kunden bereits von der IP-Kamera-Serie kennen. So ist auch über die Systemgattungen hinweg gewährleistet, dass man sich schnell in der Menüstruktur des neuen LE800 HD Nano zurechtfindet.

Zeitpläne sind schnell aufgesetzt

Kein Raum für Zweideutigkeit. Dieser Fokus lag für uns im Mittelpunkt bei der Erstellung eines einfach zu bedienenden Benutzerinterfaces.

Intelligente Aufnahmen

Intelligente Ereignis- und Bewegungsaufnahmen alarmieren zuverlässig. Unterteilen Sie das Bild in unterschiedliche Zonen und bestimmen Sie wann und ob diese bei Bewegungserkennung alarm- bzw. aufnahmeauslösend sein sollen.

Kaskadierbar: egal ob Einzelanwender oder Großunternehmen!

Egal ob SmartVision an einem Monitor oder an vielen betrieben wird: Die Software lässt sich dynamisch an die Anforderungen anpassen und Fenster per Drag & Drop auf andere Monitore verschieben.

Vorab priorisierte Push-Video Pop-Up's

Richten Sie mit wenigen Klicks ein, ob und wann bei Bewegungserkennung eine Alarmierung erfolgen soll. Eine übersichtliche Tabellenstruktur mit Push-Video- Funktion ermöglicht das schnelle und einfache Abhandeln ankommender Alarmmeldungen aller verbundener Standorte.

Verteilen Sie alle Kameras auf den zur verfügungstehenden Monitoren

Unsere neuen Videodecoder können über die SmartVision Software ganz einfach konfiguriert werden. So erstellen Sie ohne großes Fachwissen ganz einfach eine riesige Videowall.

Touch-Bedienung und dynamische Fenstergrößen

Die LUPUS SmartVision Software ermöglich das individuelle Konfigurieren und Darstellen Ihrer gewünschten Funktionsfenster auf den zur Verfügung stehenden Monitoren. Fügen Sie einfach eine Darstellung hinzu und ziehen Sie diese dann per Maus oder Touchscreen an die gewünschte Stelle oder auf den gewünschten Monitor.

Einfaches Abarbeiten einkommender Alarmmeldungen aller verbundener Rekorder

Im Alarmmenü der LUPUS SmartVision Software erhalten Sie stets den Überblick aller an das System angeschlossenen Geräte und Standorte. Die eintreffenden Alarmmeldungen werden aufgelistet, auf Wunsch auch mit Livelink zum Kamerabild, und können so schnell chronologisch abgearbeitet werden.

Kostenlose iPhone und Android APP

Mit der kostenlosen iPhone und Android APP "SmartVision" können Sie die Livebilder Ihrer Kameras sehen, die Daten der Rekorder auslesen und eine Audioübertragung starten.
Weitere Informationen:
Rekorder
Recorder enthalten
Ja
Anzahl Kanäle
4 Kanäle
Speichermedien Typ
HDD
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL
Installiertes Betriebssystem
Linux Embedded
BNC Eingänge
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Eingang
4
Audioanschlüsse
1
Audioausgang
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
HDD Schnittstelle
SATA
HDD Größe
2.5 "
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
1
Anzahl der installierten HDDs
1
LED-Anzeigen
Ja
Sperren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Recorder Weite
190 mm
Recorder Tiefe
353 mm
Recorder Höhe
130 mm
Kamera
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Kamera enthalten
Ja
Farbe
Ja
Überwachungskamera Formfaktor
Geschoss
Kamera Oberfläche
BNC
Kamerakabel Länge (max)
300 m
Anzahl der Kameras
4
Nachtsichtdistanz
30 m
LED Typ
IR
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Technische Details
Videokompressionsformate
H.264, M-JPEG
Plug
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 570,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,07*
€ 777,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 644,71*
€ 767,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,85*
€ 748,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 612,35*
€ 728,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,34*
€ 678,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.