Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SC946ED-R2KJBOD Rack Schwarz 1000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SC946ED-R2KJBOD Rack Schwarz 1000 W
Supermicro SC946ED-R2KJBOD Rack Schwarz 1000 W
Supermicro SC946ED-R2KJBOD Rack Schwarz 1000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27139357
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-946ED-R2KJBOD
EAN/GTIN:
     672042196227
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der 3,5
90
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
4U
LED-Anzeigen
Netzwerk, Stromausfall
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
447 mm
Tiefe
906 mm
Höhe
178 mm
Kühlung
Installierte Lüfter hinten
5x 80 mm
Unterventilator installiert
5x 80 mm
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
HDD/SSD Combo-Gehäuse
Ja
Hot-Swap
Ja
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Stromversorgung
1000 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.467,65*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.770,81*
€ 9.247,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.707,66*
€ 9.172,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.540,57*
€ 8.973,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.467,65*
€ 8.886,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.