Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRAFENTHAL NR38 38U Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GRAFENTHAL NR38 38U Freistehendes Gestell Schwarz
GRAFENTHAL NR38 38U Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27143039
Hersteller:
     GRAFENTHAL
Herst.-Nr.:
     222G0907
EAN/GTIN:
     609224486531
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Solides Netzwerkheim

GRAFENTHAL® Netzwerkschränke heben sich besonders durch eine solide und optisch ansprechende Verarbeitung hervor. Der Einbau von Netzwerkkomponenten ist unkompliziert und schnell durchführbar. USV-Anlagen und Storage-Lösungen können ebenfalls einfach montiert werden.

Optionale Anwendung

Das verschraubte und zerlegbare NR-Grundgestell lässt sich durch optionales Zubehör umfrangreich erweitern und mit einem Options-Kit beliebig anreihen.

Vielseitig einsetzbar

GRAFENTHAL® Netzwerkschränke vereinen solide Bauweise und optisch ansprechende Verarbeitung in einem vielseitigen und modularen Schranksystem für Netzwerkkomponenten – von Storage-Lösungen bis hin zu schweren USV-Anlagen. Die NR-Serie wird startklar geliefert und ermöglicht den sofortigen Einsatz des Schranks ohne grundlegende Montagearbeiten.

Leicht zu modifizieren

Das solide verschraubte Grundgestell ist leicht zerlegbar und lässt sich durch optionales Zubehör umfangreich erweitern. Um die Gerätekühlung Ihren Erfordernissen anzupassen, stehen Ihnen verschiedene original GRAFENTHAL® Rack-Lüfter zur Verfügung. Bei Bedarf kann auch die Fronttüre aus Sicherheitsglas gegen eine perforierte Stahlblech-Türe getauscht werden, sodass auch aktive Komponenten im Rack mit Frischluft versorgt werden können. Jede Montage ist problemlos rückgängig zu machen, was Ihnen noch mehr Flexibilität bei der Anpassung an sich ändernde Netzwerkumgebungen bietet.

Unkompliziertes Kabelmanagement

Die in Dach- und Bodenbereich verbauten Blenden erleichtern die Kabelein- und -ausführung. Bei Racks in 800 mm Breite gehört die beidseitig verbaute Kabelführung bereits zum montierten Lieferumfang. Mit optional verfügbaren Kabelmanagement-Komponenten bietet GRAFENTHAL® weitere Möglichkeiten, Ordnung in den Schrank zu bringen.

Sicherheit & Komfort

Alle Türen und Seitenteile sind abschließbar und lassen sich bei Bedarf per Schnellverschluss leicht entfernen. Die stabile Stahlkonstruktion lässt eine statische Belastung von bis zu 800 kg zu. Somit können nahezu alle Server und USV-Anlagen sicher untergebracht werden. Zur einfachen Planung und Montage der Komponenten sind die Höheneinheiten auf den Holmen (vorne und hinten) vermerkt.

Service & Preis

Sonderanfertigungen und Werksmontagen des gewünschten Zubehörs werden bei GRAFENTHAL® gerne umgesetzt. Abgerundet wird dieses Produkt durch überraschend niedrige Verkaufskonditionen.

- Fronttür aus Sicherheitsglas; Rücktür einteilig, geschlossen
- Türen verriegelbar; Türanschlag rechts, wechselbar
- Türöffnungswinkel 180°
- Seitenwände mit Schnellverriegelungen & Zylinderschloss
- Tiefenverstellbare und beschriftete 19“-Holme
Weitere Informationen:
Merkmale
Rack-Kapazität
38U
Typ
Freistehendes Gestell
Produktfarbe
Schwarz
Material
Glas, Stahl
Sperrschloss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
600 mm
Tiefe
800 mm
Höhe
1795 mm
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 858,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 964,69*
€ 1.147,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 960,72*
€ 1.143,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 934,38*
€ 1.111,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 906,44*
€ 1.078,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 858,27*
€ 1.021,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.