Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk Rohrreinigungs-Set 15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilfisk Rohrreinigungs-Set 15m
Nilfisk Rohrreinigungs-Set 15m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27148241
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     6410766
EAN/GTIN:
     5701715002352
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Set
Rohrreinigersset
Rohrreinigungsset
nilfisk rohrreinigungsset
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schlauch
Markenkompatibilität
Nilfisk
Kompatibilität
15m Drain and tube cleaner
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
15 m
Weitere Suchbegriffe: hochdruckreiniger set
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
128470921
ab € 63,15*
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
128471147
ab € 325,94*
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
128471258
ab € 92,89*
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
128471273
ab € 125,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.