Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0025300103 Elektrischer Timer Weiß Tages-/Wochenzeitschaltuhr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REV 0025300103 Elektrischer Timer Weiß Tages-/Wochenzeitschaltuhr
REV 0025300103 Elektrischer Timer Weiß Tages-/Wochenzeitschaltuhr
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27152291
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0025300103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltuhr Digital
Schaltuhr 7 Tage
Wochenzeitschaltuhr
Zeitschalter 7 Tage
  • 20 Schaltzeiten/Tag, 140 Schaltzeiten/Woche - Mit integriertem Kinderschutz - Kleinster Schaltabstand: 1 min - Schaltleistung: 1800 W - Induktive max. Belastung 2 A/460 VA - Gangreserve: ca. 100 h - Tages-/Wochenend-/Wochenprogramm - Countdown- und Zufallsfunktion - 12 / 24 h-Anzeige - Manuelles Einschalten möglich - Für den Innenbereich - 230 V~, 50 Hz, 8(2) A
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Timer-Typ
Tages-/Wochenzeitschaltuhr
Produktfarbe
Weiß
Countdown-Funktion
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.