Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZE Kommunikationstechnik 1-672.01.5.10 Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZE Kommunikationstechnik 1-672.01.5.10 Steckdose Weiß
ZE Kommunikationstechnik 1-672.01.5.10 Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27153793
Hersteller:
     ZE Kommunikationstechnik
Herst.-Nr.:
     1-672.01.5.10
EAN/GTIN:
     4027639005561
Suchbegriffe:
TAE Dose
TAE Dose Aufputz
TAE Dose Unterputz
tae dose ap
Telekommunikations-Anschluss-Einheiten TAE 6 Standard.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
28 mm
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Weitere Suchbegriffe: tae dose unterputz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,26*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.