Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann CA 3 LS Drahtverbinder 3+PE Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hirschmann CA 3 LS Drahtverbinder 3+PE Schwarz
Hirschmann CA 3 LS Drahtverbinder 3+PE Schwarz
Artikel-Nr.:
     615-D20276
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     934124100
EAN/GTIN:
     4002044181314
Suchbegriffe:
934-Rundsteckverbinder
934-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 934
Serie 934 Steckverbinder
CA 3 LS Male stekker 3+PE
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 90 °C
Merkmale
Stecker
3+PE
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Copper/Silver
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67
Spannung
230-400 V
Stromstärke
16 A
Zertifizierung
UL 94 V-0, DIN EN 61984
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,77*
€ 5,40*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,40*
ab € 3,98*
€ 5,41*
5 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,79*
€ 6,53*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 4,88*
€ 6,67*
1 Tag
4047
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,19*
€ 7,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
934 125-100-1
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.