Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV CO-200 Gasdetektor Kohlenstoffmonoxid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REV CO-200 Gasdetektor Kohlenstoffmonoxid
REV CO-200 Gasdetektor Kohlenstoffmonoxid
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27160854
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0023510112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
  • Sicherheitsprodukt
    - 85 db lauter Alarmton und rotes Blinklicht
    - Alarmiert bei erhöhtem Kohlenmonoxid-Anteil in der Raumluft - optisch und akustisch
    - Automatische Selbsttest-Funktion
    - Permanente Überwachung und hohe Messgenauigkeit
    - Blau beleuchtetes LC-Display zur Anzeige der CO-Konzentration, Batteriewechsel, etc.
    - Unabhängig, Batteriebetrieb
    - Batteriekontrolle - warnt bei schwacher Batterie
    - 3 x 1,5 V Batterien Typ AA (nicht inkl.)
    - Warnsignal bei schwacher Batterie
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
AC Eingangsspannung
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA
Design
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Merkmale
Erfasste Gastypen
Kohlenstoffmonoxid
Übertragungstechnik
Kabellos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.