Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 1753-0-0056 Wandplatte/Schalterabdeckung Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 1753-0-0056 Wandplatte/Schalterabdeckung Aluminium
Busch-Jaeger 1753-0-0056 Wandplatte/Schalterabdeckung Aluminium
Busch-Jaeger 1753-0-0056 Wandplatte/Schalterabdeckung Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27163996
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1753-0-0056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DatenKommAbdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Abdeckung TAE Dose
Abdeckungen für Datenkommunikation

Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).
Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
Busch-Jaeger
Kompatibilität
0230-0-0385 0230-0-0386 0230-0-0387 0230-0-0388 0230-0-0389 0230-0-0390 0230-0-0391 0230-0-0392 0230-0-0393
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Höhe
71 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1753-0-4989
ab € 7,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.