Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 1573 CN-84 Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 1573 CN-84 Rot, Weiß
Busch-Jaeger 1573 CN-84 Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27164000
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1582-0-0350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtsignalabdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
UAE Abdeckung
Abdeckungen für Busch-Infoline®

- Für Alarmmelde-Einsatz 1515 U-12.
- Für Busch-Warnmelder-Einsatz 1563 U-12.
- Für Lichtsignal-Einsatz 1564 U-1x.
- Mit Beschriftungsfeld 61 x 61 mm.
- Schutzart Gerät: IP 20
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Rot, Weiß
Zertifizierung
IP 20
Gewicht und Abmessungen
Breite
63.5 mm
Höhe
63.5 mm
Dicke
11.1 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.