Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 1572 CN-84 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 1572 CN-84 Weiß
Busch-Jaeger 1572 CN-84 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27164002
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1582-0-0348
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
UAE Abdeckung
Zentralplatte
Abdeckungen für Busch-Infoline®

- Mit Betätigungsknopf.
- Für Signaltaster-Einsatz 1520/1 UKZ.
- Mit Beschriftungsfeld 61 x 20 mm.
- Schutzart Gerät: IP 20
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
IP 20
Gewicht und Abmessungen
Breite
63.5 mm
Höhe
63.5 mm
Dicke
11.1 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.