Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 1753-0-0140 Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 1753-0-0140 Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz
Busch-Jaeger 1753-0-0140 Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz
Busch-Jaeger 1753-0-0140 Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27164129
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1753-0-0140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antennendoseabdeckung
D-Subminiatur Abdeckung
DatenKommAbdeckung
Schalterabdeckung
Abdeckungen für Datenkommunikation

Mit 2 Anschlüssen.
Nach DIN 45330.
Mit zentraler Befestigung M3.

Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
Busch-Jaeger
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Höhe
71 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.